KNF
KNFの 研究関連用品・実験用必需品
KNFの 液送/ポンプ類
KNFの 実験研究用真空ポンプ
耐食型フルPTFE真空ポンプ(セルフドライ機能付き)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33187567
品番
N820.3FT.40.18
参考基準価格(税別)
¥396,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
ヘッド部の電磁弁から外気を取り入れ、ポンプ内に残留した水分を吐出しますので、ポンプ内をクリーンかつドライに保つことができます。
アズワン品番
1-5794-01
仕様
サーマルプロテクター内蔵
材質
ポンプヘッド/ PTFE(フッ素樹脂)、ダイアフラム/ PTFE(フッ素コーティング)、バルブ/ FFPM(パーフロロゴム)
寸法(mm)
177×312×220
質量(kg)
9.6
電源
AC100V 50/60Hz
排気速度(L/min)
20
到達真空度(kPa)
0.8(6Torr)