※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RVロータリーポンプ(単相100V/200V切替)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 排気速度(最大水蒸気)ガスバラスト低流:0.06kg/cm3ガスバラスト高流:0.29kg/cm3 排気速度(50/60Hz)(L/min)200/237 注文コード33187892 品番A65501904
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥371,400 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は排気速度など4種類から選べます 他の種類を見る

振動・ノイズが極めて低い(48dBA/50Hz)、油回転真空ポンプです。
使いやすいモードセレクター(高真空モードとハイスループットモード)とアクセス可能な3ポジションのガスバラストコントロールで、稼働中も含めていつでも好きな時に、ポンプの構成を変える事ができます。高真空モードにすれば油量は少なくなり高真空が得られ、ハイスループットモードにすれば油量が多くなり負荷が小さいので長時間運転が可能になります。
ソケット付きデュアル電圧/デュアル周波数モーターを装備しているので取り付けが簡単に行えます。

排気速度
(最大水蒸気)
ガスバラスト低流:0.06kg/cm3
ガスバラスト高流:0.29kg/cm3
油タンク容量(L)最大/1.0、最小/0.65 アズワン品番1-4001-04 トラスコ品番419-4861 寸法(mm)489×261×158 質量(kg)29 電圧(V)100/200 電源AC 到達圧力(Pa)0.2/(GB I)3/(GB II)6/(Fomblin(R)あり)2 排気速度(50/60Hz)(L/min)200/237 モーター出力(W)(単相100V/200V兼用)50Hz:450 60Hz:550、初期設定は200Vです。 最大圧力(bar)(アウトレット)0.2、(インレットとガス バラスト)0.5 吐出口径NW25 騒音値(dB)(50/60Hz)48 吸込口径NW25 ポンプの種類油回転

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:583

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする