佐藤真空
佐藤真空の 真空機器
佐藤真空の 真空配管用継手
ゴム管継手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33188206
品番
ALK-0925A
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
寸法A(Φmm)
9
寸法B(Φmm)
6
寸法L(mm)
46
材質
SUS304
形状
フランジ
種類
差し込み継手
使用流体
空気
アズワン品番
1-8787-13