※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C105-12-396 センタリングリング(SUS316)&Oリング EDWARDS 33188267 C105-12-396 センタリングリング(SUS316)&Oリング EDWARDS 33188267

センタリングリング(SUS316)&Oリング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)17 材質ステンレス(SUS316)、O-リング/ニトリル 注文コード33188267 品番C105-12-396
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は寸法A・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
タイプNW16 材質ステンレス(SUS316)、O-リング/ニトリル 寸法A(mm)17 トラスコ品番419-4977 寸法B(mm)3.9 寸法C(mm)8 アズワン品番1-3048-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする