※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
センタリングリング(SUS316)&Oリング
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
26
材質
ステンレス(SUS316)、O-リング/ニトリル
注文コード
33188276
品番
C105-14-396
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
NW25
材質
ステンレス(SUS316)、O-リング/ニトリル
寸法A(mm)
26
トラスコ品番
419-5060
寸法B(mm)
3.9
寸法C(mm)
8
アズワン品番
1-3048-03