※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
スウィングクランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
90
注文コード
33188382
品番
C105-16-403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-3047-03
タイプ
NW32/40
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
35
TGK品番
708-64-59-03
トラスコ品番
419-5191