※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
ティ
商品レビューを投稿する
67日以内出荷
返品不可
67日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33188407
品番
C105-11-421
参考基準価格(税別)
¥15,480
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
60
形状
ティ
用途
真空配管部品
TGK品番
708-64-59-23
トラスコ品番
419-4926
タイプ
NW10
アズワン品番
1-3052-01