EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
ティ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33188425
品番
C105-14-421
参考基準価格(税別)
¥21,120
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
100
形状
ティ
用途
真空配管部品
トラスコ品番
419-5108
タイプ
NW25
アズワン品番
1-3052-03