※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
ティ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33188434
品番
C105-16-421
参考基準価格(税別)
¥25,340
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
130
形状
ティ
用途
真空配管部品
TGK品番
708-64-59-26
トラスコ品番
419-5213
タイプ
NW40
アズワン品番
1-3052-04