EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
ブランキングフランジ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33188574
品番
C105-12-366
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
タイプ
NW16
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
17.2
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
2.5
トラスコ品番
419-4969
形状
ブランキングフランジ
アズワン品番
1-3054-02