EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
ブランキングフランジ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33188583
品番
C105-14-366
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タイプ
NW25
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
26.2
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
2.5
トラスコ品番
419-5051
形状
ブランキングフランジ
アズワン品番
1-3054-03