EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
ブランキングフランジ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33188592
品番
C105-16-366
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
タイプ
NW40
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
41.2
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
2.5
トラスコ品番
419-5167
形状
ブランキングフランジ
アズワン品番
1-3054-04