※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
ブランキングフランジ(SUS316L)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33188601
品番
C105-17-366
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
タイプ
NW50
寸法A(mm)
75
寸法B(mm)
52.2
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
2.5
形状
ブランキングフランジ
アズワン品番
1-3054-05