※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
フレキシブルパイプライン(SUS316L)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33188626
品番
C105-12-286
参考基準価格(税別)
¥25,340
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
タイプ
NW16
寸法A(mm)
17.2
寸法B(mm)
500
圧力(kPa)
許容:180
形状
フレキシブルパイプライン
アズワン品番
1-3057-02