※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
フレキシブルパイプライン(SUS316L)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33188635
品番
C105-14-286
参考基準価格(税別)
¥29,560
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
タイプ
NW25
寸法A(mm)
26.2
寸法B(mm)
500
圧力(kPa)
許容:100
形状
フレキシブルパイプライン
アズワン品番
1-3057-03