※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
ダイヤフラムバルブ(手動式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法C(mm)
33.5
33.5
51
接続口
NW16
NW10
NW16
NW25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33188793
品番
SP16K(バイトンR)
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥35,530
販売価格(税別)
¥
32,300
バスケットに入れる
寸法A(mm)
71
寸法B(mm)
64
形状
ストレート
口径(Φmm)
16
接続口
NW16
ハンドル形状
ローレット式
使用圧力
900000~1×10-3Pa
ベーク温度(℃)
60
リーク量(mbarL/s)
10-6(バルブ)、10-7(カプリング)
寸法C(mm)
33.5
寸法D(mm)
42
寸法E(mm)
80
寸法G(Φmm)
8(パネルマウント用ビス穴)
アズワン品番
1-3059-12
寸法(mm)
80×42×86
材質(本体)
アルミシリコン合金
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材