※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
スピーディバルブ(ニトリル)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
接続口
NW10
NW10
NW16
NW25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33188811
品番
C33105000
参考基準価格(税別)
¥25,340
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質(本体)
アルミシリコン合金
寸法(mm)
60×42×86
口径(Φmm)
10
接続口
NW10
アズワン品番
1-3059-01
使用圧力
900000~1×10-3Pa
リーク量(mbarL/s)
10-6(バルブ)、10-7(カプリング)
ベーク温度(℃)
60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材