※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
ベローズバルブ(手動式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
1-3060-02
注文コード
33188845
品番
PV16K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミシリコン合金
口径(Φmm)
16
使用圧力
21×104〜10-7Pa(2100〜10-9mbar)
接続口
NW16
サイズ(mm)
38×78×114
アズワン品番
1-3060-02
リーク量(mbarL/s)
10-9
ベーク温度(℃)
70