※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 真空配管用継手
ベローズバルブ(手動式)
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33188863
品番
PV40K
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥119,680
販売価格(税別)
¥
108,800
バスケットに入れる
形状
ベローズバルブ
材質
アルミシリコン合金
口径(Φmm)
40
使用圧力
21×104〜10-7Pa(2100〜10-9mbar)
接続口
NW40
サイズ(mm)
77×151×222
アズワン品番
1-3060-04
リーク量(mbarL/s)
10-9
ベーク温度(℃)
70