※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 関連機器
バルブ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
リークバルブ
注文コード
33188872
品番
C35103000
参考基準価格(税別)
¥15,480
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
リークバルブ
接続口
NW10
アズワン品番
1-3061-01
仕様
10MPal/s
寸法(mm)
Φ30×37.5(42)
質量(g)
100