※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの 真空機器
EDWARDSの 関連機器
バルブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ニードルバルブ
注文コード
33188881
品番
C37102000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥49,920
販売価格(税込)
¥54,890
販売価格(税別)
¥
49,900
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ニードルバルブ
最大流量
0.1l(差圧105Pa時)
耐圧(Pa)
21×104〜1-4
接続口
NW10
アズワン品番
1-3061-02
仕様
10MPal/s
寸法(mm)
Φ62×88.
質量(g)
138