※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
佐藤真空
佐藤真空の 真空機器
佐藤真空の 真空配管用継手
細型フレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33188951
品番
4B25A-1M
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-8791-03
仕様
1/2Bフレキ
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フレキシブルチューブ
長さ(m)
1
接続部ねじ
NW25-NW25