アズワン
アズワンの 真空機器
アズワンの 関連機器
真空トラップ(樹脂)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33188994
品番
TRAP-02
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
ガラス製トラップと違い丈夫な樹脂製真空トラップです。
アズワン品番
2-7842-02
仕様
角型タイプ
本体寸法(mm)
Φ48×250(80×80)
付属品
ゴム栓(15号)
材質
本体・チューブ接続部/PVC(塩化ビニル樹脂)、ゴム栓/天然ゴム
接続口径
6×8mm