※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
測温抵抗体(シース型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
温度範囲(℃)
-200〜+100
アズワン品番
2-7958-06
注文コード
33189913
品番
TPT-16200L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
温度範囲・アズワン品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
2-7958-06
端末仕様
圧着端子(4Y)
エレメント型式
白金測温抵抗体(Pt100)B級3線式
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)
寸法(mm)
(シース部)Φ1.6×200
温度範囲(℃)
-200〜+100
リード線(m)
2
シース部寸法(Φmm×mm)
Φ1.6×200