測温抵抗体(シース型)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33189947 品番 TSA-1.6-150K-M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥22,440
販売価格(税別)
20,400
アズワン品番5-1080-01 端末仕様圧着端子(4Y) エレメント型式白金測温抵抗体(Pt100)A級3線式 材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS) 寸法(mm)(シース部)Φ1.6×150 温度範囲(℃)0〜350 リード線(m)2 シース部寸法(Φmm×mm)Φ1.6×150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする