アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
測温抵抗体(シース型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33189956
品番
TSA-1.6-200K-M
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥22,770
販売価格(税別)
¥
20,700
バスケットに入れる
アズワン品番
5-1080-02
端末仕様
圧着端子(4Y)
エレメント型式
白金測温抵抗体(Pt100)A級3線式
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)
寸法(mm)
(シース部)Φ1.6×200
温度範囲(℃)
0〜350
リード線(m)
2
シース部寸法(Φmm×mm)
Φ1.6×200