アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
測温抵抗体(シース型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33189965
品番
TSR-3.2-150K-H
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥20,350
販売価格(税別)
¥
18,500
バスケットに入れる
アズワン品番
5-1080-03
端末仕様
圧着端子(4Y)
エレメント型式
白金測温抵抗体(Pt100)A級3線式
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)
寸法(mm)
(シース部)Φ3.2×150
温度範囲(℃)
0〜500
リード線(m)
2
シース部寸法(Φmm×mm)
Φ3.2×150