※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
測温抵抗体(シース型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33189983
品番
TSA-1.6-150K-L
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥22,440
販売価格(税別)
¥
20,400
バスケットに入れる
アズワン品番
5-1080-05
端末仕様
圧着端子(4Y)
エレメント型式
白金測温抵抗体(Pt100)A級3線式
材質
シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)
寸法(mm)
(シース部)Φ1.6×150
温度範囲(℃)
-200〜+100
リード線(m)
2
シース部寸法(Φmm×mm)
Φ1.6×150