アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対(シース型・TK)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33190062
品番
TKΦ1.6×L50
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥4,048
販売価格(税別)
¥
3,680
バスケットに入れる
材質
シース部/ステンレス(SUS316)
リード線被覆/ガラス
アズワン品番
1-6537-01
シース部寸法(Φmm×mm)
1.6×50
仕様
シード線端末部:圧着Y端子、非接地型
温度範囲(℃)
0〜650
リード線(m)
2
注意
※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。