K熱電対(シース型・TK)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33190114 品番 TKΦ3.2×L100
参考基準価格(税別)¥3,890 販売価格(税込) ¥4,268
販売価格(税別)
3,880
材質
シース部/ステンレス(SUS316)
リード線被覆/ガラス
アズワン品番1-6537-07 シース部寸法(Φmm×mm)3.2×100 仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型 温度範囲(℃)0〜750 リード線(m)2
注意
※スリーブ部の温度が100℃以下になるよう設置してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33190071
2020-05-07
用途:
包装機の補修部品として
やくの麺業株式会社 様

包装機の熱電対が壊れ補修用に購入です。希望通リの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする