K熱電対 KTOシリーズ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33190157 品番 KTO-1650
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,399
販売価格(税別)
3,090

豊富なラインナップをご用意。

モノタロウではこんなお得な商品も!
シース部寸法(Φmm×mm)1.6×50 材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール 温度範囲(℃)-50〜650 端末仕様M4Y端子 リード線(m)2 アズワン品番2-7957-01
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:149
RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33190202
2022-08-16
用途:
乾燥機の庫内ヒーター温度制御
建設業・工事業

保証導線がガラス繊維で絶縁されていて、更にシリコン風の手触りになっているので、耐熱、耐水に良さそうで、気に入りました。

対象商品:
33190211
2019-09-21
用途:
野菜の芽出し器自作  種籾催芽器の温度管理
農・林・水産業

ややとしたのは、圧着不調でY端子が抜けたので。他は満足。

1人が参考にしています
対象商品:
33190166
2018-04-16
用途:
機械部品の一部
株式会社ナックス 様 (製造業)

日本の有名メーカー品と比べても遜色なくしっかりできている。
プローブの接続もきれいな仕上がりで満足している。

対象商品:
33190211
2018-05-09
用途:
温度調節器のセンサーに使用
武富有限会社 様

全然使用に問題ありません。200℃以下で使用するのでこれで十分でした。

対象商品:
33190166
2015-06-15
用途:
ヒーターのセンサーに使用

熱電対が切れたので早急に修復する必要がありましたが翌日に納入頂けたので助かりました。

対象商品:
33190245
2021-07-06
用途:
焙煎機の温度管理に
Cafetier 様

2021/06/25に購入して2021/07/06壊れました。
RKC CB100 温度調整器に接続しています。
表示が、uuuuuになり、故障と思い、別の温度調整器に接続したらその温度調整器まで壊れました。
熱電対が温度調整器を壊すとは思わなかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
33190166
2016-06-22
用途:
水の温度モニタ
国立大学法人広島大学 様

モノタロウさんで発注できると早く届くので助かります.

対象商品:
33190166
2015-02-24
用途:
実験系の温度制御用センサ

特に問題なく動作

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする