K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33190281 品番 KTO-16200C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥5,599
販売価格(税別)
5,090

低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。

アズワン品番2-8107-04 材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール タイプシース型・コネクタ付き 温度範囲(℃)-50〜+650 端末仕様オメガタイプコネクタ リード線(m)2 シース部寸法(Φmm×mm)1.6×200
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33190324
2019-05-14
用途:
焙煎時の温度測定

リード線が破けてくるので、シースやコネクタとのつなぎ目などをテープを巻いて補強して使ってます。測定したい部分に入れたり抜いたりして動かしてしまうためなので、固定して測定するなら問題ないと思います。価格も結構するので代用品がないか探しています。シース1.6mmはどこかに接触したら曲がってしまいましたが、3.2mmは強度があってちょっとくらい接触しても曲がりません。確認ができませんが正確に測定できてると思います。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
33190297
2015-04-24
用途:
電気炉の温度測定

シース部分が30cmのものを購入したら、どうにか測定出来ました。650℃まで測定可能なようです。550℃で測定しました。

対象商品:
33190272
2014-05-29
用途:
ピザ窯

使いやすくとっても信頼出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする