DJ-K-BL-5M-Y端子 被覆熱電対(ディープレックス) アズワン 33190367

被覆熱電対(ディープレックス)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様端末圧着Y端子アズワン品番1-9930-02注文コード33190367品番DJ-K-BL-5M-Y端子
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,296
販売価格(税別)
6,633

必要な長さで切断し、先端を溶接等で結線してすぐ使用できます。

アズワン品番1-9930-02リード線(m)5仕様端末圧着Y端子被覆PTFE耐熱温度(℃)-250~+200

商品説明動画

被覆熱電対(ディープレックス)
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33190403
2021-03-05
用途: 温調器の補償銅線として使いました。
その他業種

養蜂業で使うみつ刀の温調器に使いました。
少量で購入できたので助かりました。

対象商品 : 33190394
2021-12-13
用途: 実験に用いる熱電対を作成した。
明石工業高等専門学校教育・研究機関

手ごろな寸法のものが手ごろな価格で入手でき助かりました。

対象商品 : 33190403
2014-12-25
用途: 温度測定

ディープレックス(先端溶接)と思い注文しましたが、
先端は溶接されていません。
ただの切り落としです。
残念です。
購入を検討されている方はご注意ください。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
こちらの商品は溶接等はされていない商品でございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする