※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33190437
品番
FK200
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥25,960
販売価格(税別)
¥
23,600
バスケットに入れる
材質
シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆
リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番
1-5723-02
温度範囲(℃)
0〜200
リード線(m)
2 (圧着Y端子付)
シース部寸法(Φmm×mm)
Φ3.2×200