※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対(シース型・テフロン(R)被覆)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33190446
品番
FK300
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,610
販売価格(税別)
¥
25,100
バスケットに入れる
材質
シース部:ステンレス(SUS316)PTFE(フッ素樹脂)被覆
リード線被覆:PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番
1-5723-03
温度範囲(℃)
0〜200
リード線(m)
2 (圧着Y端子付)
シース部寸法(Φmm×mm)
Φ3.2×300
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000