モールド型表面センサー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33190525 品番MF-O-K
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。
応答速度が速く、現場での作業性に優れています。
リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。
粘着テープ付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用温度範囲(℃)-100〜+200 感温部(mm)5×20 熱電対K アズワン品番6-9248-11 仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33190525
2018-08-09
用途:
シーラーの温度管理
ファーシスジェイピイ株式会社 様

作りが非常に丁寧で、センサー部分の保護のカバーもしっかり付いていてよかった。接続のリードの加工も丁寧に仕上げてあり非常に満足。
もちろん測定値もしっかり安定しています。価格が安くとても助かります。

対象商品:
33190525
2018-09-10
用途:
金型予熱ヒーターの温度制御用センサーとして
株式会社オーレックス 様

Kタイプ熱電対による据置(貼付け)型表面温度センサーです。
貼付け方法は耐熱粘着テープですが、熱電対に装着済みのものは粘着力が低いようです。
確実な固定をするなら、別の耐熱粘着テープでカバーすると良いでしょう。
また、熱電対が対象物に密着するよう、耐熱発泡ゴムなどでさらに抑えてやるとベターです。

対象商品:
33190525
2018-07-09
用途:
めっき温調
岩月鍍金工業株式會社 様

めっき用の各薬液(40〜90℃)に直に入れて使用していますが、耐久性は高く1年以上使用できます。今迄使用していたセンサーの十分の一の価格でとても満足しています。

対象商品:
33190525
2018-05-16
用途:
設備装置の温度計測
製造業

温測部がシール状になっており薄いので、簡易に設置でき、周囲部材との干渉もなく使用可能であった。

対象商品:
33190525
2017-09-15
用途:
製品開発の試作

問題なく使用できました。
特に改善点はありませんでした。

対象商品:
33190525
2015-08-19
用途:
小サイズリアクターでの反応時の温度変化を連続的にモニタリングする

線長、端子サイズを複数準備してほしい、切って付け替える必要があった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする