熱電対(PTFE・モールド型)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33190631 品番 L-TN-4-T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥10,109
販売価格(税別)
9,190

絶縁被覆型熱電対のシース材と同一の材料で感温部をモールドした、防水・耐食性・耐薬品性に優れた熱電対です。

アズワン品番5-1082-04 仕様T熱電対(-200〜+200℃) 材質(被覆)フッ素樹脂 全長(m)2 感温部太さ×長さΦ4.5×50mm 線径(Φmm)0.65 測定精度クラス1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33190604
2021-11-08
用途:
めっき
岩月鍍金工業株式會社 様

安価ですが、耐久性はもとても高いです。満足しています。

対象商品:
33190604
2018-05-29
用途:
試作機器
その他業種

これと同等の防水型でT型があると良い。熱電対の種類がきわめて少ない。極細線、フィルム状などもあると助かる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする