防水型デジタル温度計用センサー

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33190963 品番 SN-3000-02
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
測定範囲(℃)-50〜280 種別耐熱被覆ケーブルセンサー アズワン品番2-7224-03 仕様耐熱被覆ケ-ブルセンサ- 材質感温部:SUS304 精度-50〜10℃:±2℃、-9.9〜-0.1℃:±1℃、0〜70℃:±0.5℃、70.1〜110℃:±0.7℃、110.1〜199.9℃:±(1%reading+0.1℃)、200〜250℃:±2℃、251〜280℃:±3℃ 寸法(線径Φmm×全長m)約4.8×1 材質(グリップ)SUS304 寸法(Φ×mm)先トガリ約2・根元3×110 材質(ケーブル)耐熱シリコン(200℃) 防水性IPX7(本体と接続時のみ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:239

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
調理時の中心温度測定
教育・研究機関

何度か購入済みです。
本体の温度計に付けて、不具合なく使えました。
揚げ物などでの連続使用もできます。
センサー不具合は一定の頻度で出るので、消耗品としてとらえています。
防水ではありますが、センサーの太くなる部分は濡らさないようにと注意書きがありました。

対象商品:
33190954
2022-10-25
用途:
食品の製造ライン等
製造業

三商さんの防水ハンディ温度計とセットで使用してます。オーブンの加熱後やソース製造時、または凍結された原木の温度管理等、製造工程のあらゆるラインで使っています。毎日温度の校正をしていますが、あまりブレもなく汚れもすぐに落ちるので助かっています。
当然ですがかなり繊細なので、コードを巻き付けたりセンサーを硬めのものに刺そうとしたり落とすなど衝撃には弱いのでお気をつけて。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする