イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの 空調配管用計測器
イチネンTASCOの 空調配管用温度計
デジタル温度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33191121
品番
TA410-110
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。
日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
付属品
収納ケース
寸法(mm)
42×187×24
質量(g)
128
電源
006P(9V)乾電池×1本(付属)
測定範囲(℃)
-99.9〜+1200
分解能
0.1℃/1℃分解能自動切替
分解能(℃)
0.1/1※(自動切替)
許容差
-99.9〜+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200〜+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min)
アズワン品番
1-6880-01
サンプリング速度
3回/1秒
ゼロ接点補償係数
±0.5℃(23±10℃にて)
注意
※温度計本体のみでの使用はできません。別途センサーをご用意ください。