カスタム
カスタムの 検出・センサ
カスタムの センサ
カスタムの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
一般Kタイプ熱電対温度計用 センサー(非防水)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φmm×Lmm)
8×500
注文コード
33191313
品番
LK-1200i
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・TGK品番・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-5522-17
測定範囲(℃)
-40〜1200
寸法(Φmm×Lmm)
8×500
材質(先端)
インコネル
用途
高温
仕様
CT-05SD/KT-01U/KT-02U/CT-1310D/CT-1320D/IR-309/IR-302/CTH-1100/LX-2000SD/UV-37SD/WS-03SD/AHLT-102SD/AHLT-100に適合します
トラスコ品番
341-8669
質量(g)
186
コード長さ(m)
約1
センサータイプ
K熱電対
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
12×12×600
主な用途
高温
防水仕様
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。