SN-1100 新ソーラーデジタル温度計 熱研 33192241

新ソーラーデジタル温度計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33192241 品番SN-1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エコロジーと利便性を実現。照度によって切り替わる「ハイブリット電源」 電源:ソーラー電池(太陽電池)又は ボタン電池(R2450)×1個付 測定範囲:-50.0〜90.0℃(分解能0.1℃) 測定精度:室温23±5℃:±1℃…0〜50℃ ±2℃…上記外 測定周期:10秒ごと使用温湿度:0〜50℃、80%RH以下 (結露しないこと)保存温湿度:-20〜+60℃、70%RH以下 (結露しないこと) コード:約1m

付属品
金属板
固定アルミ箔
リチウム電池(CR2450内蔵)
測定範囲(℃)-50.0〜90.0 仕様マグネット付 材質(感温部) ステンレス(SUS304) 寸法(mm)104×18×42 質量(g)65 電源太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用 表示(3桁LCD表示)/ ℃、MAX/ 最高値、MIN/ 最低値 感温部(mm)4 センサーサーミスタ 精度(℃)(室温23±5℃)/ ±1℃(0〜50℃)、±2℃(左記以外) 分解能(℃)0.1 アズワン品番1-7340-01

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33192241 SN-1100 88811737 SN-1100 新ソーラーデジタル温度計 熱研 新ソーラーデジタル温度計 熱研 1個 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする