佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 温度計・温湿度計
佐藤計量器製作所の 温度計
ミニマックス2(最高最低温度計)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33192406
品番
7310-00
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
最高・最低温度、現在の温度が一目で読みとれ、小型で場所をとりません。
測定範囲(℃)
-30〜+50
精度(℃)
±2
用途
温室やビニールハウス等での温度管理に
質量(g)
約160
寸法(Φ×mm)
Φ135×35
最小目盛
2℃
設置方式
壁掛け
アズワン品番
1-603-01
温度表示方式
アナログ
注意
直射日光または雨や水に当たらないようにしてください。