アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温度計
温度計(フッ素樹脂コート・アルコールタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33193072
品番
0〜150度
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,940
販売価格(税別)
¥
2,673
バスケットに入れる
測定範囲(℃)
0〜150
アズワン品番
7-257-03
タイプ
アルコール
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計