CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 検出・センサ
CHINO(チノー)の センサ
CHINO(チノー)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
カードロガー用外付温度センサ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33194673
品番
MR9301
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
アズワン品番
1-5622-11
仕様
外付温度センサ
材質
(リード線)耐熱平行塩化ビニール
測定範囲(℃)
-40〜60(感温部Φ5×30mm、リード線600mm)
内容
-
温度測定範囲(℃)
-40〜60(感温部Φ5×30mm、リード線600mm)
耐熱温度(℃)
(リード線)-40〜105
径(mm)
(リード線)1.6×3.2
TKG品番
9-0616-0502
TKG品番(2017)
6-0553-0602
注意
※品番に(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※(トレサビリティ証明書付き)を含む商品のみにメーカーが定めた標準校正ポイントにて校正を行い書類を同梱致します。