KT-175 カード型温湿度データレコーダー 藤田電機製作所 33194752

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カード型温湿度データレコーダー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33194752 品番KT-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

連続使用約3年の低消費電力・長寿命設計です。
誤操作、データの改ざんを防ぐスイッチレス構造です。
食品衛生法適合材料を使用したクリーンパッケージです。
非接触型インターフェースにロガーを乗せてデータを収集します。
<KT-300>付属ソフトウェアにより、一覧表示・グラフ表示ができます。
<KT-175・275>現在の温度・湿度(KT-275)表示や、異常値を検知した場合にアラームで表示します。

測定範囲-40〜+80℃ 仕様温度(表示付) トラスコ品番838-2475 寸法(mm)90×7.7×55 質量(g)40 電源リチウム電池 測定項目温度 測定精度±1℃(0〜70℃)・±2℃(その他) インターフェース電磁結合による非接触接続方式 測定記憶データ30000データ 電池寿命1年 測定間隔1〜255分目で(1分単位で設定可) アズワン品番2-6210-04 温度表示方式デジタル 防水性防浸型IP67)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33194795
2013-05-29
用途:
倉庫の温度モニタ(湿度モニタ)

温度モニタをメインに購入しました。日本は夏場の湿度が高いので、湿度もほしいということで210シリーズにしました。写真にはありませんが、110シリーズと同じカラーです。

以前、100シリーズを使用していたのですがそれより若干、厚みがあるくらいでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする