※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード33195163
品番7215-00
参考基準価格(税別)¥199,900
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
PMMA(アクリル)樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外からでも記録紙を確認する事が可能。
ケースの開閉はキャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式。設置、取り扱いも簡単です。
また、本器は記録紙にファイリングに便利な綴じ穴付き、クリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。
PMMA樹脂製の一体成形型ケースで本体をカバーし、ケースの外から記録紙の全ての面を確認することが可能になりました。
ケースの開閉は、キャリングハンドルの回転によるワンタッチ方式です。設置、取扱いも簡単です。
記録紙のファイリングに便利な綴穴付きクリーンペーパー(防塵紙)を標準装備していますので、ホコリを嫌う工場のクリーンルームや病院の検査室等には最適です。
薬品保管庫などの可燃物の近くでも安全な手巻式です。