曜日別特売
ZG-14 11-11 バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品 三木プーリ 33196748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)11
軸穴径d2(Φmm)11
全長L(mm)50
外径D(Φmm)26
内容量1個注文コード33196748品番ZG-14 11-11
参考基準価格(税別)¥8,950販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。
ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。

軸穴径d1(Φmm)11軸穴径d2(Φmm)11外径D(Φmm)26全長L(mm)50常用トルク(N・m)1.5許容トルク(N・m)3材質(本体)ハブ:亜鉛合金許容偏心(mm)1.2許容偏角(°)8軸方向変位(mm)±1.0最高回転速度(min-1)3000質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)-40~100寸法L1(mm)17寸法F(mm)4.5ねじ径MM5基準規格旧JIS(2種)慣性モーメント(kg・m2)1.15×10-5材質(コイルバネ)ばね鋼止めねじ穴M2-M4ねじりばね定数(N・m/rad)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする