※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)
7
10
11
12
14
7
8
9
4
5
6
軸穴径d2(Φmm)
10
10
11
12
14
7
8
9
4
5
6
全長L(mm)
50
50
25
35
外径D(Φmm)
26
26
12
16
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33196809
品番
ZG-14 7-10
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。
ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
軸穴径d1(Φmm)
7
軸穴径d2(Φmm)
10
外径D(Φmm)
26
全長L(mm)
50
常用トルク(N・m)
1.5
許容トルク(N・m)
3
材質(本体)
ハブ:亜鉛合金
許容偏心(mm)
1.2
許容偏角(°)
8
軸方向変位(mm)
±1.0
最高回転速度(min
-1
)
3000
質量(kg)
0.13
使用温度範囲(℃)
-40~100
寸法L1(mm)
17
寸法F(mm)
4.5
ねじ径M
M5
基準規格
旧JIS(2種)
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.15×10
-5
材質(コイルバネ)
ばね鋼
止めねじ穴M
2-M4
ねじりばね定数(N・m/rad)
1.7