曜日別特売
ZG-6 5-6 バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品 三木プーリ 33197028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)5
軸穴径d2(Φmm)6
全長L(mm)25
外径D(Φmm)12
内容量1個注文コード33197028品番ZG-6 5-6
参考基準価格(税別)¥7,450販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。
ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。

軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6外径D(Φmm)12全長L(mm)25常用トルク(N・m)0.15許容トルク(N・m)0.3材質(本体)ハブ:亜鉛合金許容偏心(mm)0.5許容偏角(°)5軸方向変位(mm)±0.5最高回転速度(min-1)3000質量(kg)0.02使用温度範囲(℃)-40~100寸法L1(mm)9寸法F(mm)2.4ねじ径MM3基準規格旧JIS(2種)慣性モーメント(kg・m2)1.95×10-7材質(コイルバネ)ばね鋼止めねじ穴Md1:2-M3/d2:2-M4ねじりばね定数(N・m/rad)0.17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする