曜日別特売
ZG-8 7-7 バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品 三木プーリ 33197159

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
軸穴径d1(Φmm)7
軸穴径d2(Φmm)7
全長L(mm)35
外径D(Φmm)16
内容量1個注文コード33197159品番ZG-8 7-7
参考基準価格(税別)¥7,450販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。
ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。

軸穴径d1(Φmm)7軸穴径d2(Φmm)7外径D(Φmm)16全長L(mm)35常用トルク(N・m)0.5許容トルク(N・m)1材質(本体)ハブ:亜鉛合金許容偏心(mm)1許容偏角(°)8軸方向変位(mm)±1.0最高回転速度(min-1)3000質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)-40~100寸法L1(mm)12.5寸法F(mm)3.5ねじ径MM4基準規格旧JIS(2種)慣性モーメント(kg・m2)1.02×10-6材質(コイルバネ)ばね鋼止めねじ穴M2-M4ねじりばね定数(N・m/rad)0.48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする